Tekutý odstraňovač škvŕn
Tek. odstraňovač škvŕn
ODSTRANOVAC SKVRN 1L
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na báze rozpúšťadla
- Nezanecháva žiadne špinavé okraje
- Neutrálne pôsobenie na kovy
Horľavé kvapaliny, kategória 2: podráždenie pokožky, kategória 2: toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 3: riziko pri inhalácii, kategória 1: chronická toxicita pre vodné organizmy, kategória 2
Počas aplikácie a po aplikácii dobre vetrajte. Skladujte v blízkosti zeme na chladnom a suchom mieste.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Ľahko odstraňuje škvrny od dechtu, oleja, mastnoty a mazív z čalúnenia, strešných obkladov, kobercov, textílií atď.
Pridajte odstraňovač škvŕn na čistú, suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna, a rozotrite škvrnu smerom od vonkajšieho okraja k stredu.
Obsah | 1 l |
Obal | Dóza |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Farba | Bezfarebný |
Chemický základ | Nafta |
Hustota / podmienky | 0,698 g/cm³ / pri 15°C |
Bod vzplanutia min. | -15 °C |
Hustota | 0,698 g/cm³ |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!